曜日別特売

DisplayPort-HDMI変換ケーブル

DisplayPort-HDMI変換ケーブル - JTTDisplayPort-HDMI変換ケーブル - JTTDisplayPort-HDMI変換ケーブル - JTTDisplayPort-HDMI変換ケーブル - JTTDisplayPort-HDMI変換ケーブル - JTTDisplayPort-HDMI変換ケーブル - JTT

DisplayPort搭載のパソコンから、HDMI入力搭載のディスプレイやテレビへ出力できる変換ケーブルです。
DisplayPortから出力された高精細な映像をHDMI出力に変換します。
大画面テレビなどに接続すれば最大4Kの快適で広々とした作業環境を実現。
DPCP/HDCP対応で、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。
映画の視聴やPCゲームを大画面テレビで楽しみたい方におすすめです。
ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップしております。

用途映画の視聴やPCゲームのテレビ出力などブラック出力DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(オス)対応機種【出力】DisplayPortを搭載したパソコンなど /【表示】HDMIを搭載したディスプレイやテレビなど入力HDMI 2.0プラグ金メッキプラグ解像度最大4K(3840×2160)/60p保証期間初期不良のみ内容量1本
注意
※HDMI から DisplayPort への接続には対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60142961JT-DPHD1M-BK1約50
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
60142970JT-DPHD2M-BK2約88
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60142979JT-DPHD3M-BK3約124
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする