【中古パソコン】IPAD 9TH WI-FI+CELLULAR 64GB (タブレット 10.2インチ/A13 Bionic/64GB/iPad OS)
WEBカメラ内蔵/
用途
使用感程度のキズや塗装ハゲがあります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。iPad OS 初期化済み
画面に傷があります。
正常に動作します。
仕様ランク:特選
付属品ありません。
インターフェースBluetooth WEBカメラ(背面カメラ800万画素,前面カメラ1200万画素) Touch ID
メモリー容量3GB
ディスプレイ10.2
解像度(X)2160、(Y)1620
使用CPUApple、A13 Bionic
OSiPadOS
ネットワークタイプ無線LAN
容量(GB)ストレージ1:64
ストレージ1:SSD
光学ドライブ非搭載
内容量1台
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。iPad OS 初期化済み
画面に傷があります。
正常に動作します。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
<リファービッシュパソコン>自損含 2年保証 DELL Vostro 3580 R∞PC Light リファービッシュ 自損可 対応無制限 リユース リサイクル PC パソコン
リングロー
税込¥67,100
¥61,000
<リファービッシュパソコン>自損含 2年保証 FUJITSU LIFEBOOK A579 R∞PC Light リファービッシュ 自損可 対応無制限 リユース リサイクル PC パソコン
リングロー
税込¥63,800
¥58,000
<リファービッシュパソコン>自損含 2年保証 Lenovo ThinkPad L580 R∞PC Light リファービッシュ 自損可 対応無制限 リユース リサイクル PC パソコン
リングロー
税込¥63,800
¥58,000
【中古パソコン】IPAD 9TH WI-FI+CELLULAR 64GB (タブレット 10.2インチ/A13 Bionic/64GB/iPad OS)
Apple
税込¥52,778
¥47,980