曜日別特売

高気密型床下点検口(高断熱0.26型)

高気密型床下点検口(高断熱0.26型) - 城東テクノ

フローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)

内容量1セット
注意
※収納庫はご使用いただけません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
切断寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60158327SPF-R45F15-UB3-IV【床開口】410×560アイボリー450×600タイプ【フローリング】382×532
43,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158336SPF-R45F15-UB3-BB【床開口】410×560ブラックブラウン450×600タイプ【フローリング】382×532
43,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158345SPF-R45F15-UB3-LG【床開口】410×560ライトグレー450×600タイプ【フローリング】382×532
43,900
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158361SPF-R60F15-UB3-IV【床開口】606×606アイボリー600×600タイプ【フローリング】577.5×577.5
49,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158370SPF-R60F15-UB3-BB【床開口】606×606ブラックブラウンブラウン600×600タイプ【フローリング】577.5×577.5
49,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158379SPF-R60F15-UB3-LG【床開口】606×606ライトグレー600×600タイプ【フローリング】577.5×577.5
49,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする