小型BT静音5ボタンレーザー式親指トラックボール
ポケットサイズの小型親指5ボタントラックボール。
全ボタンを静音化。外出先でも周囲を気にせず操作に集中できます。
34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように設計されています。
センサーはレーザー式。ボールを支える支持球は丈夫なセラミック。
ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整(ASC)"機能搭載。
「進む・戻る」ボタンでWeb操作快適。
「ホイール・進む・戻る」ボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。
USBポートの数や形状に関係なく使えるBluetooth通信。
<ご使用上の注意>
付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
ボールとボールを支える支持球は定期的に掃除をお願いします。
Bluetoothアダプタは付属していません。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池2本(動作確認用)
質量(g)約106 (電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×95×47
対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
センサーレーザー式
分解能600dpi(固定)/450-1200(自動) 切替式
使用電源単4電池2本
電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約293日
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)
Bluetooth5.1 Class2
電波周波数2.4GHz帯
内容量1個