曜日別特売

kosuke(コスケ)110F

kosuke(コスケ)110F - アムズデザインkosuke(コスケ)110F - アムズデザインkosuke(コスケ)110F - アムズデザインkosuke(コスケ)110F - アムズデザインkosuke(コスケ)110F - アムズデザイン

【imaの集大成ここにあり!】*わずかな流速変化も感じ取るフットボール型オリジナルリップ。*サイズ以上の飛距離を叩き出す、類稀なる遠投性能。*komomoとsasukeの中間を埋めるレンジ&アクション! Komomo、sasukeシリーズに次ぐimaのハイエンドミノー、kosukeシリーズのオリジナルモデル。シーバスが思わず口を使いたくなるローリングアクション、110mmということを忘れさせるキャスタビリティ、絶妙なレンジセッティング、そしてルアーの挙動をアングラーに伝える情報伝達力。高性能な万能ミノーはあらゆる状況で活躍します。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2016/09/15適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)110質量(g)17タイプフローティング寸法(cm)レンジ:40~80フック#4リングサイズ#3アクションローリング内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220810#KK110-022 PHBBC#KK110-022 PHBBC
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220819#KK110-003 マットチャート#KK110-003 マットチャート
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする