曜日別特売

komomo(コモモ)SF-125

komomo(コモモ)SF-125 - アムズデザインkomomo(コモモ)SF-125 - アムズデザインkomomo(コモモ)SF-125 - アムズデザインkomomo(コモモ)SF-125 - アムズデザインkomomo(コモモ)SF-125 - アムズデザインkomomo(コモモ)SF-125 - アムズデザインkomomo(コモモ)SF-125 - アムズデザインkomomo(コモモ)SF-125 - アムズデザイン

【投げて巻くだけ、伝説のシャローランナー】*超低速巻きでも魅惑のなめらかアクションを発生。*安定した飛行姿勢でよく飛び、着水後の動き出しも抜群。*水面下5cm~50cmを自在にレンジコントロール可能。 投げて巻くだけで釣れるリップレスミノーとして1998年に登場したkomomoSF-125。今回で2度目のフルモデルチェンジとなるkomomoSF-125は、浮力設定の見直しやMRDシステムの搭載、ヘッドに新構造を採用したことにより、「komomo」本来のコンセプトはそのままに、「シャロー性能」と「遠投性能」を両立したモデルに仕上がりました。飛距離、シャロー性能、スロー耐性が別次元になった新komomoをどうぞお楽しみください。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:1998/06/15適合エリア:干潟/河口/河川/サーフ全長(mm)125質量(g)18タイプフローティング寸法(cm)レンジ:5~50フック#4リングサイズ#3アクションウォブンロール内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220591#KM125-416 パープルフォグゴールド#KM125-416 パープルフォグゴールド
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220600#KM125-415 マットマーズ#KM125-415 マットマーズ
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220609#KM125-414 ボーングローボーン#KM125-414 ボーングローボーン
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220618#KM125-413 コーチドッグクリア#KM125-413 コーチドッグクリア
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220627#KM125-412 バンズブラック#KM125-412 バンズブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220636#KM125-411 サヨリホロ#KM125-411 サヨリホロ
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220645#KM125-410 チャートリュースクリアー#KM125-410 チャートリュースクリアー
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220661#KM125-409 レッドヘッドパール#KM125-409 レッドヘッドパール
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220670#KM125-408 ピンク&ピンク#KM125-408 ピンク&ピンク
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220679#KM125-407 マコイワシ#KM125-407 マコイワシ
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220688#KM125-406 玉彩#KM125-406 玉彩
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220697#KM125-405 マットチャート#KM125-405 マットチャート
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220706#KM125-404 ボラ#KM125-404 ボラ
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220715#KM125-403 コットンキャンディー#KM125-403 コットンキャンディー
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220731#KM125-402 チャートバックパール#KM125-402 チャートバックパール
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220740#KM125-401 レッドヘッド#KM125-401 レッドヘッド
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする