YOICHI(ヨイチ)99

YOICHI(ヨイチ)99 - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)99 - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)99 - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)99 - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)99 - アムズデザイン

【彼方を射抜く忍びのワザ】メタルジグにも劣らない驚異の飛距離!ドリフト釣法・ストップ&ゴーで使いやすい水平フォール。シーバスはもちろん、サーフのフラットフィシュにも対応! 抜群の遠投性能を誇るヘビーウェイトシンキングペンシルのYOICHI99。ラフウォーターになりやすい磯のヒラスズキや、広大なサーフを探るフラットフィシュに相性抜群。カップ形状のフェイスは引き抵抗を感じやすく、水中イメージを的確にアングラーへ伝えます。また、流れに対して浮き上がりやすい性質を持つため、シャローエリアにもおすすめです。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2017/03/31適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)99質量(g)28タイプシンキング寸法(cm)レンジ:10~60フック#3リングサイズ#4アクションワイドスラローム内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60219288#YI99-021 玉彩#YI99-021 玉彩
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219297#YI99-003 マットチャート#YI99-003 マットチャート
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする