曜日別特売

YOICHI(ヨイチ)99バリスタ

YOICHI(ヨイチ)99バリスタ - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)99バリスタ - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)99バリスタ - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)99バリスタ - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)99バリスタ - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)99バリスタ - アムズデザインYOICHI(ヨイチ)99バリスタ - アムズデザイン

【彼方を射抜く忍びのワザ】メタルジグにも劣らない驚異の飛距離!磯場での沖のシモリやサーフでのボトムの攻略に最適。シーバスはもちろん、サーフのフラットフィシュにも対応!36gというウェイトで、ノーマルモデルよりもさらなる飛距離を追求しました。そのクラス最高峰で桁外れの遠投性能だけでなく、一般的なヘビーウェイトのシンキングペンシルより上のレンジを攻めることができるのも特徴。磯ゲーム、沖のストラクチャー狙い、サーフのボトム攻略の頼もしい存在です。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2018/11/30適合エリア:河口/河川/サーフ/磯/オフショア全長(mm)99質量(g)36タイプシンキング寸法(cm)レンジ:30~80フック#3リングサイズ#4アクションスラローム内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60219245#YI99B-015 マットピンクイワシ#YI99B-015 マットピンクイワシ
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219261#YI99B-013 玉彩#YI99B-013 玉彩
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219270#YI99B-012 マットチャート#YI99B-012 マットチャート
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219279#YI99B-011 レッドヘッド#YI99B-011 レッドヘッド
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする