Empathy(エンパシー)90

Empathy(エンパシー)90 - アムズデザインEmpathy(エンパシー)90 - アムズデザインEmpathy(エンパシー)90 - アムズデザインEmpathy(エンパシー)90 - アムズデザインEmpathy(エンパシー)90 - アムズデザイン

【ザ・カメレオンプラグ】*水流の変化する多彩なアクション。*さまざまなリトリーブに対応、デイもナイトも。*ファットなボディで際立つ存在感。 シーバスゲームにおける基本動作である「巻く」ということに特化させたEmpathy90。その特徴的なカップで水流を受け、タダ巻きでロール・S字・ウォブリング・千鳥とアクションを変えるマジシャンのようなルアー。多種多様な泳ぎをみせ、シーバスを魅了します。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2018/09/07適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)90質量(g)17タイプシンキング寸法(cm)レンジ:20~60フック#5リングサイズ#3アクション可変アクション内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220916#EM90-018 フナマット#EM90-018 フナマット
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220925#EM90-012 イエローサンド#EM90-012 イエローサンド
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする