sasuke(サスケ)SS-75

sasuke(サスケ)SS-75 - アムズデザインsasuke(サスケ)SS-75 - アムズデザインsasuke(サスケ)SS-75 - アムズデザインsasuke(サスケ)SS-75 - アムズデザインsasuke(サスケ)SS-75 - アムズデザインsasuke(サスケ)SS-75 - アムズデザインsasuke(サスケ)SS-75 - アムズデザインsasuke(サスケ)SS-75 - アムズデザイン

【一口ならぬ半口サイズのsasuke.】*小運河・港湾内橋脚撃ち等、小場所にハマる!*軽量級ならではのキビキビした引き心地!*春のマイクロベイトパターンにもオススメ! シーバスをターゲットとしたsasukeの小型モデル。早春からのマイクロベイトパターンに特に強く、小場所から干潟・河口といったオープンエリアでも活躍し、サイズを感じさせない飛距離もこのルアーの魅力です。SF・SSはレンジの使い分け以外に、リトリーブではSF、ドリフトやアクションといった小技を入れるにはSSと、使い分けができます。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2015/04/10適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)75質量(g)7タイプシンキング寸法(cm)レンジ:40~90フック#10リングサイズ#2アクションウォブンロール内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220119#SKS75-126 クリアーイナッコ#SKS75-126 クリアーイナッコ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220128#SKS75-125 ゴールドボラ#SKS75-125 ゴールドボラ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220137#SKS75-124 ピンク&ピンク#SKS75-124 ピンク&ピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220146#SKS75-123 玉彩#SKS75-123 玉彩
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220155#SKS75-122 コットンキャンディー#SKS75-122 コットンキャンディー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする