曜日別特売

Aldente(アルデンテ)95S

Aldente(アルデンテ)95S - アムズデザインAldente(アルデンテ)95S - アムズデザインAldente(アルデンテ)95S - アムズデザインAldente(アルデンテ)95S - アムズデザインAldente(アルデンテ)95S - アムズデザインAldente(アルデンテ)95S - アムズデザインAldente(アルデンテ)95S - アムズデザインAldente(アルデンテ)95S - アムズデザイン

【芯残る、春のマストアイテム】*抜群の飛距離は後方固定重心にアリ!*水面急浮上でターゲットレンジを素早くキープ!*揺れる引き波でターゲットに強烈アピール! 港湾バチパターン攻略の決定版、Aldente95S。着水直後のリトリーブで急浮上し、サーフェイスレンジをキープします。揺れるような揺らぎアクションと僅かなV字引き波を発生させ、表層を意識しているシーバスに猛アピール!後方固定重心だから、飛距離性能も間違いなし!

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2012/12/10適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)95質量(g)7.1タイプシンキング寸法(cm)レンジ:0~1フック#10リングサイズ#2アクションゆらぎロールアクション内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60221108#AD95-112 bachiカモ#AD95-112 bachiカモ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221117#AD95-111 ブルーソーダクリーム#AD95-111 ブルーソーダクリーム
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221126#AD95-110 ベリーベリー#AD95-110 ベリーベリー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221135#AD95-109 トロピカルベイト#AD95-109 トロピカルベイト
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221151#AD95-108 メルティーワーム#AD95-108 メルティーワーム
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221160#AD95-107 マンダリンオレンジ#AD95-107 マンダリンオレンジ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221169#AD95-106 マンゴーゼリー#AD95-106 マンゴーゼリー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221178#AD95-105 ゴールデンマンゴー#AD95-105 ゴールデンマンゴー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221187#AD95-104 ピスタチオ#AD95-104 ピスタチオ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221196#AD95-103 ムーンライトブラッド#AD95-103 ムーンライトブラッド
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221205#AD95-102 カルボナーラ#AD95-102 カルボナーラ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする