曜日別特売

Domingo(ドミンゴ)80

Domingo(ドミンゴ)80 - アムズデザインDomingo(ドミンゴ)80 - アムズデザインDomingo(ドミンゴ)80 - アムズデザインDomingo(ドミンゴ)80 - アムズデザインDomingo(ドミンゴ)80 - アムズデザインDomingo(ドミンゴ)80 - アムズデザインDomingo(ドミンゴ)80 - アムズデザインDomingo(ドミンゴ)80 - アムズデザイン

【ボトムのランカーを惹きつけるナチュラルS字】ランカーシーバスをターゲットにしたS字系シンペン。水を切るように泳ぐナチュラルなS字スラロームアクションは警戒心の強いランカーシーバスをも魅了します。レンジは中層からボトムに設定。流れのある河川でもしっかりレンジをキープします。体高のあるボディは存在感も申し分なく、また抜群のキャスタビリティも兼ね備えています。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2023/09/10適合エリア:河川/河口/干潟/磯/サーフ全長(mm)80質量(g)25タイプシンキング寸法(cm)レンジ:80~110フック#4リングサイズ#3アクションS字スラローム内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60219611#DM-012 クリアースプラッシュ#DM-012 クリアースプラッシュ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219620#DM-011 チャートウェーブボラ#DM-011 チャートウェーブボラ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219629#DM-010 チャートヘッドテレサ#DM-010 チャートヘッドテレサ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219638#DM-009 レッドヘッドパール#DM-009 レッドヘッドパール
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219647#DM-008 ピンク&ピンク#DM-008 ピンク&ピンク
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219656#DM-007 マコイワシ#DM-007 マコイワシ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219665#DM-006 玉彩#DM-006 玉彩
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219681#DM-004 ボラ#DM-004 ボラ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219690#DM-003 コットンキャンディー#DM-003 コットンキャンディー
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219699#DM-002 チャートバックパール#DM-002 チャートバックパール
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219708#DM-001 レッドヘッド#DM-001 レッドヘッド
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする