曜日別特売

両手電気鍋 5L 波型プレート アイボリー

両手電気鍋 5L 波型プレート  アイボリー - ランテル・メディエール両手電気鍋 5L 波型プレート  アイボリー - ランテル・メディエール両手電気鍋 5L 波型プレート  アイボリー - ランテル・メディエール両手電気鍋 5L 波型プレート  アイボリー - ランテル・メディエール両手電気鍋 5L 波型プレート  アイボリー - ランテル・メディエール両手電気鍋 5L 波型プレート  アイボリー - ランテル・メディエール両手電気鍋 5L 波型プレート  アイボリー - ランテル・メディエール両手電気鍋 5L 波型プレート  アイボリー - ランテル・メディエール

1台5役の多機能両手鍋(アイボリー)です。5.0Lの大容量で、煮る、炒める、焼く、炊く、揚げると様々な料理を楽しめます。大容量だけど軽いので、持ち運びやお手入れが簡単です。3段階の火力調整が可能です。ガラス蓋には調理器具を置くことができ、 付属のコンセントも底面に巻いて収納が可能で便利な仕様です。おでんや鍋ものなど大人数向けの調理はもちろん、1台で様々な料理ができるので一人暮らしさんにもおすすめです。

用途様々な料理を1台で手軽に。アイボリー容量(L)5電源(V)AC100、交流100、50-60Hz共用消費電力(W)1200コード長さ(m)1.2安全装置温度ヒューズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×28×20内容量1個
注意
※商品画像は他カラーを含みます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164557LM-8017CRM
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする