マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U1 80MB/s 防水 IPX7

マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U1 80MB/s 防水 IPX7 エレコム

スマートフォンやゲーム機などのデータ保存に。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するmicroSDHCカードです。

用途
高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」に対応したmicroSDカードです。
読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現します。
スマートフォンやタブレット、ゲームなどでの使用におすすめです。
UHS-I非対応機器で使用する場合は、SDスピードクラスの「Class10」に対応します。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
著作権保護機能CPRM非対応です。
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●最低保証速度:10MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応 質量(g)約0.4 外形寸法(mm)幅15.0×奥行1.0×高さ11.0 規格microSDHC メモリー容量32GB 保証期間1年間 軸数microSD 転送速度(MB/sec)読み込み:80 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I,U1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60163315 MF-AMS032GU11
オープン
989
1,088 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする