曜日別特売

マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U1 80MB/s 防水 IPX7

マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U1 80MB/s 防水 IPX7 - エレコム
(1件のレビュー)

スマートフォンやゲーム機などのデータ保存に。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するmicroSDXCカードです。

用途
高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」に対応したmicroSDカードです。
読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現します。
スマートフォンやタブレット、ゲームなどでの使用におすすめです。
UHS-I非対応機器で使用する場合は、SDスピードクラスの「Class10」に対応します。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
著作権保護機能CPRM非対応です。
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●最低保証速度:10MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応質量(g)約0.4外形寸法(mm)幅15.0×奥行1.0×高さ11.0メモリーmicroSDXC保証期間1年間軸数microSD転送速度(MB/sec)読み込み:80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I,U1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60163331MF-AMS064GU1164GB
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
60163340MF-AMS128GU11128GB
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
60163349MF-AMS256GU11256GB
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
60163358MF-AMS512GU11512GB
オープン
8,798
9,678(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60163331
2026-03-22
用途: データ保存用
教育・研究機関

ファイル容量の大きいファイル、動画ファイル等も問題なくコピーできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする