秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィンオーナメントセット

秋のディスプレイ・装飾用品 ハロウィンオーナメントセット ストア・エキスプレス

【商品特徴】ツリーや壁面に飾ることができる、可愛いキャラクターのオーナメントセット。ハロウィンツリーに吊るしてかわいらしいディスプレイに。

用途【セット内容】コウモリ×4個 ボール(パープル・ピンク)×各2個 種別コウモリ 材質プラスチック 直径(Φcm)ボール:直3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コウモリ:5.8×1.4×5 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60226401 8185-5512
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする