ボンフォーム
タフマックスロング
雨・雪・泥からフロアを守るロングマット。裏面は強力な滑り止め素材を採用。
用途
車内用品
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)/ポリエステル
幅(mm)
1150
色
黒
高さ(mm)
400
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60228239
6457-04
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください