曜日別特売

アルミホイル

アルミホイル - SWANアルミホイル - SWANアルミホイル - SWANアルミホイル - SWAN

デザイン、品質、コストを追及したアルミホイル。

材質アルミ箔厚さ11μ材質(刃)プラ刃内容量1ケース(20本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
規格
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像602292980043262355035×5035
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像602293070043262363045×3045
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする