オリジナル バッテリー充電器

オリジナル バッテリー充電器 マリンテック

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC12V)
安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧・過電流)
全自動充電器・簡単操作!
アンダーソンコネクタ付ケーブルですぐ使える!(単品販売もあり)
プリチャージモード搭載 →長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート
充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!

その他【放熱】冷却ファン付き 付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式 材質アルミニウム筐体 寸法(mm)215×120×75 質量(kg)1.7 最大出力(W)900 周波数50/60Hz 充電電圧(V)DC12 充電電流(A)35 動作温度(℃)-20~45 充電方式3段階充電 保管温度(℃)-40~70 適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 動作湿度(%RH)5~95 入力電圧100-120VAC 内容量1式
注意
※本製品使用時は、他の接続機器を全て外して充電してください。故障の原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60228011 MBC-1235ADS
27,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする