曜日別特売

RM15Q形コネクタ プラグ

RM15Q形コネクタ プラグ - HIROSE(ヒロセ電機)
極数2使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 600.0 、DC 840.0定格電流(A)10コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート塩水噴霧時間(耐腐食性):h接触抵抗(mΩ)2.0 Max.外装金属本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5本体長さ(mm)(ピッチ方向)23シェルサイズ15mmロックプッシュオン バヨネットコンタクト形状メスメッキ接点部めっき:銀表面仕上げニッケル本体幅(mm)36.5耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60230540RM15QPS-2SA(81)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする