縁起物馬ピック
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質木製
色キン
分類デコレーションピック
寸法(cm)TL29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×0.3×6
内容量1袋(4本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
| 全国 | 60 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
| 北海道地方 | 60 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 60 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |