DT-02 オプション コンパクトスピーカー

DT-02 オプション コンパクトスピーカー - DAYTONA(デイトナ)DT-02 オプション コンパクトスピーカー - DAYTONA(デイトナ)DT-02 オプション コンパクトスピーカー - DAYTONA(デイトナ)DT-02 オプション コンパクトスピーカー - DAYTONA(デイトナ)DT-02 オプション コンパクトスピーカー - DAYTONA(デイトナ)

インカムDT-02(品番:25031、25032)用ののコンパクトタイプのスピーカー。
標準スピーカーに対して約4mm薄くなりました。
直径も28mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。
ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。

質量(g)(片側)6騒音値(dB)サウンドプレッシャーレベル:115インピーダンス(Ω)32スピーカーサイズ(mm)Φ28×6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6031442724658
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする