アルミス アルミスの 梱包用品 アルミスの 袋用シーラー アルミスの 卓上シーラー インパルス式卓上シーラー 30cm幅 インパルス式卓上シーラー 30cm幅 注文コード 簡単にフィルム素材を溶着出来る 消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き! 用途密閉、鮮度保持、小分け等に 幅(mm)溶着:2 質量(kg)2.46 電源(V)AC100 50/60Hz 電力(W)500 温度(℃)接着面:120~200 長さ(cm)溶着:30 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)42×8×15 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ALT-SR30 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60314820 ALT-SR30 オープン ¥5,798 ¥5,798 ¥6,378 (税込) 取扱停止中メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付 オーム電機 税込¥857 ¥779 バスケットへ 防錆紙 王子エフテックス 税込¥9,898~ ¥8,998~ 【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配100サイズダンボール(4号) タマパック 税込¥19,690~ ¥17,900~ 【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配120サイズダンボール(B3 120) タマパック 税込¥42,636~ ¥38,760~ 【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配120サイズダンボール(PW NO.5) タマパック 税込¥40,788~ ¥37,080~ 【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配120サイズダンボール(A3 120) タマパック 税込¥41,844~ ¥38,040~ 【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配160サイズダンボール(PW NO.8) タマパック 税込¥37,950~ ¥34,500~ 2次元ハンドスキャナ オプトエレクトロニクス 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ ユニパック セイニチ(生産日本社) 税込¥25,278~ ¥22,980~ 推し色クッションペーパーイエロ ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパーオレン ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパーグリー ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパーパープ ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパーピンク ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパーブラッ ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパーブルー ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパーホワイ ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパーレッド ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色クッションペーパー水色 ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 推し色薄葉紙イエロー ヒサゴ 税込¥428 ¥389 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品袋用シーラー卓上シーラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります 卓上シーラー スタンドシーラー ハンディーシーラー 超音波ホッチキス シーラー用オプション・補修部品 シェアする マイページ 最近見た商品