アルミス アルミスの 梱包用品 アルミスの 袋用シーラー アルミスの 卓上シーラー インパルス式卓上シーラー 20cm幅 インパルス式卓上シーラー 20cm幅 注文コード 簡単にフィルム素材を溶着出来る 消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き! 用途密閉、鮮度保持、小分け等に 幅(mm)溶着:2 質量(kg)1.97 電源(V)AC100 50/60Hz 電力(W)350 温度(℃)接着面:120~200 長さ(cm)溶着:20 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×10×18 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ALT-SR20 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60314811 ALT-SR20 オープン ¥4,998 ¥4,998 ¥5,498 (税込) 取扱停止中メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリップシーラーMINI テクノインパルス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 交換用シリコン粘着テープ SURE(石崎電機製作所) 税込¥2,198~ ¥1,998~ ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付 オーム電機 税込¥857 ¥779 バスケットへ 紙ひも アイネット 税込¥296~ ¥269~ ハンディラップ 本体 アイネット 税込¥450 ¥409 バスケットへ ハンディラップ 詰替 アイネット 税込¥318 ¥289 バスケットへ 麻ヒモ 太 50m ローヤル化成 税込¥362~ ¥329~ シャインテープ レコード巻 赤 幅50mmx長さ420m 松浦産業 税込¥571 ¥519 バスケットへ シャインテープ玉巻 松浦産業 税込¥571 ¥519 シャインテープ レコード巻 白 幅50mmx長さ420m 松浦産業 税込¥571 ¥519 バスケットへ シャインテープ レコード巻 緑 幅50mmx長さ420m 松浦産業 税込¥571 ¥519 バスケットへ シャインテープ レコード巻 黄 幅50mmx長さ420m 松浦産業 税込¥571 ¥519 バスケットへ 荷造りひも シャインテープ 玉巻 松浦産業 税込¥461 ¥419 シャインテープ レコード巻 ピンク 幅50mmx長さ420m 松浦産業 税込¥571 ¥519 バスケットへ クラフト緩衝材ロールボックス付 HEADS(ヘッズ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ クラフト緩衝材ロール HEADS(ヘッズ) 税込¥1,868~ ¥1,698~ Ecoラク多機能バンド JAPPY 税込¥1,318~ ¥1,198~ 防錆ヴェポラパック サンハヤト 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 平ベルト用金具板送り ユタカメイク 税込¥252 ¥229 バスケットへ ヒートガン goot(太洋電機産業) 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品袋用シーラー卓上シーラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります 卓上シーラー スタンドシーラー ハンディーシーラー 超音波ホッチキス シーラー用オプション・補修部品 シェアする マイページ 最近見た商品