アルミ製フレコンスタンド台車
楽々移動できる、後輪自在ブレーキ付ノーパンクタイヤ仕様!
フレームはアルミ製で軽くてさびにくい。
ハンドルは折りたたみ式で保管にもスペースを取りません。
フック引っかけ付き。
用途廃プラ、紙、木くず、産廃等の回収、運搬、保管等に便利!
質量(kg)24.5
材質(本体)アルミ合金
荷台寸法(mm)幅×奥行:850×850・支柱高さ:900
タイヤタイプΦ20ノーパンクタイヤ
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)900×1170×1140
内容量1台
注意
※このフレコンスタンド台車支柱はフレコンバックフックを引っ掛けるだけの支柱です。荷重をかけないようにしてご使用ください
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |