曜日別特売

重梱包用ヘビーバンド(再生強化PPバンド)自動梱包機対応 黒 16mm幅

重梱包用ヘビーバンド(再生強化PPバンド)自動梱包機対応 黒 16mm幅 - サンユー印刷重梱包用ヘビーバンド(再生強化PPバンド)自動梱包機対応 黒 16mm幅 - サンユー印刷

安心の日本国内製造で安定した品質にてご提供可能。
通常のPPバンドを強化した重梱包用ヘビーバンドです。
帯鉄やエステルバンド(PETバンド)からの切り替えに最適。
リサイクル原料から作った環境にやさしいエコロジーバンドです。
メーカーオリジナルのコードレスハンディ結束機「サムライツール」で使用可能です。
自動梱包機、自動結束機対応となります。

用途
段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などを結束したいとき
バンド掛け梱包
パレタイズ梱包
機械梱包
輸出梱包
パレット梱包
木枠梱包
引張強度N(kgf)2940(300)以上材質ポリプロピレン(再生原料)幅(mm)16厚さ(mm)0.73長さ(m)2000内径(Φmm)200伸度(%)20以下
関連資料:(0.39MB)
注意
※注意事項などは最新のカタログを参照してください。
※カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になる場合があります。
※全ての自動梱包機、自動結束機に対応しているわけではありません(機械相性などもあります)
※直射日光や高温多湿からは避けて冷暗所で保管ください。
※数値は実験値であり保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
内径(Φmm)
長さ(m)
引張強度N(kgf)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60313718RHB-1630-1KAN1巻1620020002940(300)以上RHB-1630-1KAN
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
60313727RHB-1630-2KAN1箱(2巻)1620020002940(300)以上RHB-1630-2KAN
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする