マサダ製作所
電動式矯正油圧プレス
高出力(1000kN)の油圧プレスになります。
トラスコ品番
000-0000
ストローク(mm)
300
寸法(mm)
テーブル動幅:810
奥行(mm)
920
電圧(V)
220
消費電力(W)
2200
内寸(mm)
フレーム:890
能力(t)
100
電源コード(m)
3
ベース寸法(mm)
1290×920
出力(kN)
1000
受金寸法(Φmm)
Φ112
能力(kN)
1000
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60316710
MHP-100E
オープン
¥
7,398,000
¥
8,137,800
(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
250,000
/
税込
¥
275,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません