リトルジャックソー 本体

リトルジャックソー 本体 - レザーソーリトルジャックソー 本体 - レザーソーリトルジャックソー 本体 - レザーソーリトルジャックソー 本体 - レザーソーリトルジャックソー 本体 - レザーソーリトルジャックソー 本体 - レザーソーリトルジャックソー 本体 - レザーソーリトルジャックソー 本体 - レザーソー

ジャックオーランタン専用カッター型のこぎり。
かぼちゃの皮の破れを防いで綺麗に切れる押切りタイプのリトルジャックソー。
特殊表面処理で刃先のお手入れが簡単で、替刃式になっているので経済的。
普段から使い慣れているカッターの形なので、使いやすくくり抜きやすい。
刃長も80mmあるのでしっかりと突刺すことができ、軽く切ることができる。

用途ジャック・オー・ランタン作りに。仕様替刃式、ネジロック式寸法(mm)160×40×23オレンジ質量(g)72タイプ押切りピッチ(mm)1.9刃長(mm)80板厚(mm)0.9適合替刃/ナイフ品番レザーソー突廻鋸 替刃/R885適合材ハロウィン専用かぼちゃ内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
603166768855
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする