MOTO FIZZ(モトフィズ)
キャンピングシートバッグ L
TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ
キャンピングシートバッグ L MFK-1003
(MFK-101 フィールドシートバッグ 後継モデル)
セット内容
・本体×1、固定ベルト×4、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、レインカバー×1
材質
1680Dポリエステル他
色
ブラック
容量(L)
40-60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×480×310
本体質量(g)
3.14
収納可能質量(kg)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60315626
MFK-1003
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください