キャンピングシートバッグ XL

キャンピングシートバッグ XL - MOTO FIZZ(モトフィズ)

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ
キャンピングシートバッグ XL MFK-1004
(MFK-102 キャンピングシートバッグ2 後継モデル)

セット内容・本体×1、固定ベルト×4、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、セフティーベルト×1、レインカバー×1材質1680Dポリエステル他ブラック容量(L)60-77寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×660×350本体質量(kg)3.95収納可能質量(kg)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60315635MFK-1004
25,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする