曜日別特売

ミニフィールドシートバッグ

ミニフィールドシートバッグ - MOTO FIZZ(モトフィズ)

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ
ミニフィールドシートバッグ MFK-1000
(MFK-100 ミニフィールドシートバッグ 後継モデル)

セット内容・本体×1、Kシステムベルト(W-PF25)×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、レインカバー×1材質1680Dポリエステル他ブラック容量(L)19-27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×380×310本体質量(kg)1.83収納可能質量(kg)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60315599MFK-1000
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする