キャンピングシートバッグ M

キャンピングシートバッグ M - MOTO FIZZ(モトフィズ)

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ
キャンピングシートバッグ M MFK-1002
(MFK-233 ミドルフィールドシートバッグ 後継モデル)

セット内容・本体×1、固定ベルト×4、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、レインカバー×1材質1680Dポリエステル他ブラック容量(L)30-41寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×520×280本体質量(kg)2.64収納可能質量(kg)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60315617MFK-1002
20,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする