MOTO FIZZ(モトフィズ)
キャンピングシートバッグ S
TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ
キャンピングシートバッグ S MFK-1001
(MFK-293 ミニフィールドシートバッグEX 後継モデル)
セット内容
・本体×1、Kシステムベルト(W-PF25)×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、レインカバー×1
材質
1680Dポリエステル他
色
ブラック
容量(L)
20-28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×410×310
本体質量(kg)
2.13
収納可能質量(kg)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60315608
MFK-1001
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください