SMC
KQ2LF Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 メスエルボ
接続ねじ
Rc1/2
材質(ねじ部)
黄銅
表面処理(ねじ部)
無電解ニッケルめっき
外径(mm)
適用チューブ:Φ12
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60321278
KQ2LF12-04N-X12
¥
5,350
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください