クラフィットマスク SE (3層/プリーツ/エコノミータイプ)
製造現場向けプリーツ型マスク。一般作業用/衛生対策用としてもご使用いただけます。
極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。
マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。
ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。
使い捨てで衛生的です。
部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。
仕様口元空間大・エコノミータイプ
種別簡易マスク
材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン・ポリエステル ノーズブリッジ:ポリエチレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン
形状プリーツ
色白
構造3層
対象微小粒子・ホコリ
ひもタイプ耳掛け
内容量1箱(100枚)
注意
※このマスクは国家検定マスクではありませんので法令で指定された場所や有害粉塵、有毒ガスの発生する作業での使用はできません。※これらの場所・作業では必ず適切な区分の国家検定マスクを選択しご使用ください。
※万一、肌にかゆみ・カブレ等の症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し医師にご相談ください。
※マスクの臭いにより気分が悪くなった場合はご使用おやめください。
※作業環境や個人差により、眼鏡がくもる場合がありますので、作業や運転の際などは十分ご注意ください。
※ノーズブリッジを折り曲げる再に、端部の飛び出しにご注意ください。
※臭いが強いもののそばで保管しないでください。 臭い移りする可能性があります。
※本品は使いきり製品です。洗濯等による再使用はおやめください。
※ご使用後は各自地代の指示に従って廃棄してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※火気のそばでのご使用はおやめください。
※このマスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。