TELVAデジタルストップウォッチ 操作音オフ機能・ホイッスル付き

TELVAデジタルストップウォッチ 操作音オフ機能・ホイッスル付き - クレファー(CREPHA)TELVAデジタルストップウォッチ 操作音オフ機能・ホイッスル付き - クレファー(CREPHA)

操作音のON/OFF設定が可能なストップウォッチです。通常計測の他、ラップタイム・スプリットタイム・カウントダウンタイマー・60ラップメモリー計測が可能。また、時刻・カレンダー表示・アラームなど様々な機能付きです。ストラップにはホイッスルが標準装備されています。

仕様計測:通常計測(最大計測時間:9時間59分59秒99)、積算計測、ラップタイム計測、スプリットタイム計測、材質風防:アクリル、ケース:樹脂寸法(mm)高さ85×幅683.4m×厚さ21.2ホワイト質量(g)68機能カウントダウンタイマー(最大計測時間:9時間59分59秒)、60ラップメモリー、時刻・カレンダー表示、アラーム、操作音ON/OFF機能電池CR2032内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60319738TEV-4026-WT
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする