簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 200幅 【Freis-フレイス-】

簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 200幅 【Freis-フレイス-】 - ホームテイスト簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 200幅 【Freis-フレイス-】 - ホームテイスト簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 200幅 【Freis-フレイス-】 - ホームテイスト簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 200幅 【Freis-フレイス-】 - ホームテイスト簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 200幅 【Freis-フレイス-】 - ホームテイスト簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 200幅 【Freis-フレイス-】 - ホームテイスト簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 200幅 【Freis-フレイス-】 - ホームテイスト簡単丈詰め可能!シンプルな模様のアコーディオンドア 200幅 【Freis-フレイス-】 - ホームテイスト

簡単に取付が可能なアコーディオンドア!
大型取手で、握りやすく使いやすい!
最大4.5cmの丈詰めが可能です!
シンプルな模様で、お部屋のイメージを崩すことなくスマートにドアや目隠しになります!
プラスチックレールを使用しているので、ドライバーで簡単に取り付け可能です!

用途脱衣所、洗面所、キッチンのパネルドア、アコーディオンドアとして。間仕切りとして。材質【レール本体】塩化ビニル樹脂【ドア本体】塩化ビニル樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)200×174内容量1台
注意
※取付時間約30分
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60327526SH-16-SAD200-PKピンク
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60327535SH-16-SAD200-BLブルー
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする