Robertshaw(R)Carbideシリーズホットサーフェスイグナイターは、炉、ボイラー、屋上ヒーター、赤外線バーナー、ユニットヒーター、ウォーターヒーター、その他多くの種類のHVAC機器など、あらゆる説明の暖房システムで信頼性の高い点火を提供します。
17秒以内に発火温度に達するように設計されています
高純度の再結晶炭化ケイ素から作られています。物理的強度と熱的強度、安定した電気的特性を兼ね備えた(CristerTM)
17秒以内に発火温度に達するように設計されています
18ゲージのニッケルクロムリード線を埋め込み、所定の位置に金属化して、最大の保持強度と導電性を実現します
電気保護を提供する特殊な高温グラスファイバー断熱材で囲まれたリード線で製造されています
電気保護を提供する特殊な高温グラスファイバー断熱材で囲まれたリード線で製造されています
AC120Vで動作します。一部のモジュールの定格は208/240V入力ですが、イグナイターへの電圧はAC120Vに降圧されます