曜日別特売

つり下げ非難はしごオリールⅡ型 2016(可変フック型)

つり下げ非難はしごオリールⅡ型 2016(可変フック型) - トーヨー消火器工業
用途2階用質量(kg)6.6全長(m)5.4認定番号はしー002号有効長(m)4.8内容量1台
注意
※非難はしごの設置基準にしたがって2~3階でご使用ください。
※製品の改造はしないでください。
※非難はしごは、火災等の緊急時の仕様以外の目的で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
603286012階用
52,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする