曜日別特売

AXIS M3125-LVE White

AXIS M3125-LVE White - アクシスコミュニケーションズAXIS M3125-LVE White - アクシスコミュニケーションズAXIS M3125-LVE White - アクシスコミュニケーションズ

AI搭載の2メガピクセルタレット型カメラ
2メガピクセルの優れた画質
WDR、Lightfinder、およびOptimizedIR
黒と白の2色
AIベースのビデオ分析機能
Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ

用途このタレット型AI搭載ドームカメラは、2メガピクセルの優れた画質を提供します。AXIS Object Analyticsにより、人間や車両などの物体を検知し、分類することができます。 屋内や屋外を問わずフレキシブルな設置が可能です。ホワイトレンズ【垂直視野】60 ° 【水平視野】110 ° 【焦点距離】2.9 mm動作温度-30 to 50 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66耐衝撃性能IK08カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.15 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"内容量1台
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6040234702916-001
オープン
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする