HRSC Series用 DIフィルタセット

HRSC Series用 DIフィルタセット SMC

用途樹脂タイプ セット内容DIフィルタケース、取付金具、DIフィルタ入り口用チューブ、DIフィルタ出口用チューブ、タップピンねじ×4個、取付ねじ(M5ねじ)×2本、分岐配管入口用、分岐配管出口用、ニップル(サイズ:1/2)×2個、DIフィルタカートリッジ RoHS指令(10物質対応)対応 適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20、HRSC040-□□-20、HRSC050-□□-20、HRSC060-□□-20 内容量1セット
関連資料: カタログ(24.19MB)
注意
※パーティクルフィルタセット(HRS-PF003/004)との併用設置はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60405059 HRS-DP002
74,470
67,980
74,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする