TAKIGEN(タキゲン)
針金誘引フック
トマトの縦紐誘引に最適なフックです。
ワイヤーに素早く簡単に取り付けられます。
C-1612-1、-2は一方向にしか進まない構造です。
用途
誘引作業
材質
ステンレス(SUS304WPB)
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
適合ワイヤ径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60413285
C-1612-1
98
一方向
Φ2.5~4.0
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60413301
C-1612-2
50
一方向
Φ2.5~3.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60413310
C-1612-3
39
双方向
Φ2.5~4.0
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください