TAKIGEN(タキゲン)
針金誘引フック音符くん
誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。
フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。
C-1633-1は一方向にしか進まない構造です。
用途
誘引作業
材質
ステンレス(SUS304WPB)
長さ(mm)
71
タイプ
一方向
適合ワイヤ径(Φmm)
Φ2~4
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60413267
C-1633-1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください