曜日別特売

Wi-Fiカメラ400万画素首振りパンチルトタイプ

Wi-Fiカメラ400万画素首振りパンチルトタイプ - キャロットシステムズWi-Fiカメラ400万画素首振りパンチルトタイプ - キャロットシステムズWi-Fiカメラ400万画素首振りパンチルトタイプ - キャロットシステムズWi-Fiカメラ400万画素首振りパンチルトタイプ - キャロットシステムズ

スマホに専用アプリを入れて操作・管理する首振りタイプの防犯カメラです。業界最高クラス400万画素CMOSセンサーを搭載し、QHD(2560×1440)の高精細画像を映し出します。またカメラ本体の旋回機能で設置場所周囲のほぼ全てを撮影可能。
カメラ本体にmicroSDカードをセットして録画可能。別途録画機を用意する必要がありません。
夜間撮影、録画選択(常時・動体検知・AI人型検知)、マイク&スピーカー内蔵と必要な機能がパッケージされています。

仕様【夜間撮影】可視光撮影照度:0.01Lux※夜間撮影モードによりカラー撮影、夜間撮影距離:約20m※夜間撮影モードにより(赤外線撮影時)【通信】使用低周波数:2.4GHz帯※5.0GHzは使用できません、無線LAN準拠規格:IEEE802.11b/g/n、通信距離:約15m【通知・アラーム】プッシュ通知(インターネット接続のみ)/動体検知アラーム(カメラより出力)セット内容本体(アンテナ含む)、ACアダプター、取付ネジセット、防水キャップ(LAN端子用)、取扱説明書(保証書含む)材質ABS樹脂質量(g)約475(カメラ側ケーブル含む)消費電力(W)約20電源12V3A(ACアダプター)対応OSiOS8.0以降/Android4.4以降接続ダイレクト接続/インターネット接続レンズHD4.0mm固定センサー4.0メガピクセル1/3インチCMOSセンサー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×100×140(ブラケット含む・アンテナを上に向け伸ばした状態)首振り水平0~355°垂直0~92°フレームレート1~30(fps)音声内蔵マイク・出力スピーカー画角水平85°垂直50°録画方式録画方法:常時録画/動体検知録画/AI検知録画/手動録画、記録媒体:microSD最大128GB(class10以上推奨)、記録時間:約1替え月(128GBカードの場合、解像度等の設定や撮影内容により日数は前後します)、再生:スマホアプリ内で再生、PC再生可能防水IP66相当※完全防水ではありません。集中豪雨や台風、気圧差が激しい場合には浸水する場合もあります内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60416128AT-702
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする