曜日別特売

AHD低照度・IRカメラ 砲弾型

AHD低照度・IRカメラ 砲弾型 - キャロットシステムズAHD低照度・IRカメラ 砲弾型 - キャロットシステムズAHD低照度・IRカメラ 砲弾型 - キャロットシステムズAHD低照度・IRカメラ 砲弾型 - キャロットシステムズ

低照度の明り(三日月の月明かり0.01Lux程度)でカラー撮影が可能な有線防犯カメラです。周囲の明るさが0Luxの場合はIRセンサー(赤外線LED)でのモノクロ撮影になります。
屋外設置が可能な防水仕様(直接日光や防風にさらされる場所への設置は日よけや雨除け等の対策をおすすめします)。水平視野角95°で広範囲の撮影を200万画素フルハイビジョン画質で録画可能です。
付属の20mケーブルを使用してモニターまでの配線が可能です。カメラは天井/壁面設置対応です。

仕様【撮影】映像信号:NTSC、映像方式:AHD、撮像方式:インターレース、同期方式:内部同期【夜間撮影】カラー撮影の最低被写体照度:0.01Lux、赤外線ON(赤外線LED点灯):0Lux、赤外線投光距離:約20mセット内容本体、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長1.2m)、取付ネジセット・六角レンチ、取扱説明書(保証書含む)材質アルミ合金質量(g)約525(カメラ本体・カメラ側ケーブル含む)消費電力(W)最大約3.5電源DC12V1A(ACアダプター)レンズBoard 3.6mmセンサー1/2.8インチSONY CMOS:2.0Mega保護等級IP67相当有効画素数200万画素(1920×1080Pixel)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)75.7×79.4×222.4(ブラケット部分含む最長値)出力端子映像出力端子:BNC、音声出力端子:なし(集音マイク・出力機能共に無し)画角水平95°垂直48°動作温度範囲(℃)-10~+50内容量1台
注意
※カメラはテレビやPCモニターに直接接続して映すことはできません。設置の際はAHD対応レコーダー(HR-504)をお求めの上、設置ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60416137AH-540
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする