ファンクションジェネレータ

ファンクションジェネレータ - はくでんファンクションジェネレータ - はくでんファンクションジェネレータ - はくでんファンクションジェネレータ - はくでんファンクションジェネレータ - はくでんファンクションジェネレータ - はくでんファンクションジェネレータ - はくでんファンクションジェネレータ - はくでん

正弦波、矩形波、三角波、パルス波、任意波など複数の波形を発生できます。周波数範囲は最大60MHzで、デューティ調整、周波数掃引、周波数信号周波数、カウンタ機能を備え、出力信号、振幅、周波数を同時に表示できます。

周波数精度±20ppm内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能
周波数範囲(MHz)
パルス幅
立ち上がり時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60427635HD-2900-15M周波数:0.01μHz、波形垂直:14TTLデジタル波:0~6、パルス波:0~6、三角波:0~15、任意波形:0~6、正弦波:0~15、矩形波:0~15調整範囲:100ns~4000s矩形波:≦25ns
37,980
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60427651HD-2900-30M周波数:0.01μHz、波形垂直:14TTLデジタル波:0~6、パルス波:0~6、三角波:0~15、任意波形:0~6、正弦波:0~15、矩形波:0~15調整範囲:100ns~4000s矩形波:≦25ns
37,980
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
60427660HD-2900-40M周波数:0.01μHz、波形垂直:14TTLデジタル波:0~6、パルス波:0~6、三角波:0~25、任意波形:0~6、正弦波:0~30、矩形波:0~25調整範囲:50ns~4000s矩形波:≦15ns
42,960
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60427669HD-2900-50M周波数:0.01μHz、波形垂直:14TTLデジタル波:0~6、パルス波:0~6、三角波:0~25、任意波形:0~6、正弦波:0~40、矩形波:0~25調整範囲:40ns~4000s矩形波:≦10ns
44,100
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60427678HD-2900-60M周波数:0.01μHz、波形垂直:14TTLデジタル波:0~6、パルス波:0~6、三角波:0~25、任意波形:0~6、正弦波:0~50、矩形波:0~25調整範囲:30ns~4000s矩形波:≦10ns
45,320
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60427687HD-2800-15M周波数:0.01μHz、波形垂直:14TTLデジタル波:0~6、パルス波:0~6、三角波:0~25、任意波形:0~6、正弦波:0~60、矩形波:0~25調整範囲:25ns~4000s矩形波:≦10ns
46,550
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
60427696HD-2800-40M周波数:0.01μHzTTLデジタル波:0~6、パルス波:0~6、三角波:0~25、任意波波形:0~6、正弦波:0~40、矩形波:0~25調整範囲:40ns~4000s矩形波:≦10ns
42,860
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60427705HD-2800-60M周波数:0.01μHzTTLデジタル波:0~6、パルス波:0~6、三角波:0~25、任意波波形:0~6、正弦波:0~60、矩形波:0~25調整範囲:25ns~4000s矩形波:≦10ns
45,320
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする