はくでん
マグネットスタンド フレキシブルアーム
角度が自在に調整できるフレキシブルアーム、マグネット式のスタンドのため、マイクロメータやインジケータを様々な場所に設置できます。
用途
マイクロメータ・テストインジケーターの設置
質量(kg)
1.25
吸着力(N)
578
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド:50×62×55
機能
マグネット磁気オンオフ
アーム長さ(cm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60427581
HDMGFA-01
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください