ベーシックセレクト クリアカップ 270ml/30個入

ベーシックセレクト クリアカップ 270ml/30個入 大和物産 ベーシックセレクト クリアカップ 270ml/30個入 大和物産 ベーシックセレクト クリアカップ 270ml/30個入 大和物産 ベーシックセレクト クリアカップ 270ml/30個入 大和物産 ベーシックセレクト クリアカップ 270ml/30個入 大和物産 ベーシックセレクト クリアカップ 270ml/30個入 大和物産

飲料用簡易コップ

用途
冷たいドリンクに適しています
パーティ、行楽、バーベキューなどに!クリアカップ 270ml/30個入
食品衛生法適合品
材質ポリエチレンテレフタレート 耐熱温度(℃)60 底径(Φmm)49 寸法(口径Φ×高さH)(mm)78×97 内容量1個
注意
※本品は繰り返し使用しないでください
※熱い飲み物に使用しないでください
※オーブン、オーブントースター、電子レンジでは使用しないでください
※冷凍庫で使用しないでください
※火や熱源のそばに置かないでください
※本来の用途以外に使用しないでください
※乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください
※ゴミとして処理する場合は各地方自治体の廃棄区分に従ってください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60434127 -
オープン
369
406 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする