曜日別特売

ブルーコアナイロンコード

ブルーコアナイロンコード - セフティー3ブルーコアナイロンコード - セフティー3ブルーコアナイロンコード - セフティー3ブルーコアナイロンコード - セフティー3

衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。
コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。
外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。
特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。

用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):25cc以上材質本体;ナイロン樹脂長さ(m)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604396302.2x50m2.2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
604396392.4x50m2.4
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする