曜日別特売

ブルーコアナイロンコード

ブルーコアナイロンコード - セフティー3ブルーコアナイロンコード - セフティー3

衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。
コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。
外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。
特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。
4mm仕様で耐久性抜群です。

用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上材質本体;ナイロン樹脂直径(Φmm)4長さ(m)31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604397974.0x31M
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする